Startseite

EATON - EAO177793 FRBM6-B40/1N/003MT-DIFF 1N B40 6KA 003 - 177793

KopierenKopieren
EATON - EAO177793 FRBM6-B40/1N/003MT-DIFF 1N B40 6KA 003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081723669

Artikelnummer

EAO177793

Herstellernummer

177793

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

40 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

240 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Einbautiefe:

75.5 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Combinazione di dispositivo differenziale/interruttore magnetotermico di alta qualità, indipendente dalla tensione di linea, indicatore posizione di contatto rosso - verde, protezione spina posteriore, il gancio d'arresto a scorrimento tristabile consente la rimozione del sistema a sbarre di distribuzione esistente, gamma completa di accessori adatti alla successiva installazione, ampia gamma di correnti differenziale nominali, correnti nominali di esercizio fino a 40 A, caratteristiche di intervento B, C, D, potere d'interruzione nominale 6 kA, adatto per uso esterno (alimentazione in loco e quadro di distribuzione all'aperto) fino a -25 °C

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie