Startseite

EATON - EAO177334 BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MH-XVTL PAN NZM4XD - 177334

KopierenKopieren
EATON - EAO177334 BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MH-XVTL PAN NZM4XD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 720 mm

  • Höhe - 599 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

19 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081717941

Artikelnummer

EAO177334

Herstellernummer

177334

Hersteller

EAO

Breite:

720 mm

Höhe:

599 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

600 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Piastra frontale per NZM4-XDV, forma simmetrica, per XVTL, BPZ-FP/S-..-XVTL, orizzontale, larghezza 800 mm, altezza 600mm, max. 1xNZM4-XDV 4 poli, adatta solo per montaggio su XVTL, lamiera d'acciaio, verniciato a polvere, RAL 7035, con messa a terra perblocchi collegati, aperture preparate su piastra frontale, senza piastra di montaggio, può essere usata simmetricamente solo in combinazione con la piastra di montaggio NZM

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie