EATON - EAO177324 XVTL-WFB STAFFE FIX MURO ARMADI XEL (2PZ - 177324

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 116 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
4015081717842
Artikelnummer
EAO177324
Herstellernummer
177324
Hersteller
EAO
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
116 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Staffa di fissaggio di parete per assicurare gli armadi alle pareti


