EATON - EAO177323 XSFS06-2 TRAV PROFONDIT 600P PER SBARRE - 177323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 16.5 mm
Höhe - 89 mm
Tiefe - 500.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081717835
Artikelnummer
EAO177323
Herstellernummer
177323
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
16.5 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
500.5 mm
Sezione di montaggio profonda per il montaggio delle sbarre con uno sfalsamento della foratura di 10 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


