Startseite

EATON - EAO177322 XBBB085-2 TRAVERSA ORIZ 850L PER SBARRE - 177322

KopierenKopieren
EATON - EAO177322 XBBB085-2 TRAVERSA ORIZ 850L PER SBARRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 810 mm

  • Höhe - 49.5 mm

  • Tiefe - 49 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081717828

Artikelnummer

EAO177322

Herstellernummer

177322

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

810 mm

Höhe:

49.5 mm

Tiefe:

49 mm

Guida DIN per il fissaggio dei sistemi a sbarre principali in un armadio largo 850 mm con squadrette di fissaggio piegate all’indietro su entrambi i lati

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie