Startseite

EATON - EAO177320 XBBB065-1 TRAVERSA ORIZ 650L - 177320

KopierenKopieren
EATON - EAO177320 XBBB065-1 TRAVERSA ORIZ 650L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 610 mm

  • Höhe - 48 mm

  • Tiefe - 54.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081717804

Artikelnummer

EAO177320

Herstellernummer

177320

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

610 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

54.5 mm

Guida DIN per il fissaggio dei sistemi a sbarre principali in un armadio largo 650 mm con squadrette di fissaggio piegate all’indietro su entrambi i lati

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie