Startseite

EATON - EAO177175 MCB-HK-SWD MODULO CONT.AUX. SW-DT X MODU - 177175

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - universal

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081716197

Artikelnummer

EAO177175

Herstellernummer

177175

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

universal

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

15 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0.0263 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

DC

Montaggio senza viti, può essere montato su (con retrofit) interruttore differenziale puro agganciandolo (lato destro), interruttore automatico miniaturizzato e combinazione (lato sinistro), non adatto per blocco interruttore differenziale puro, uscita informazioni: ON, OFF, sgangiato

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie