EATON - EAO174405 BPZ-FP/S-NZM3-800-MV PAN. NZM3 V 800L 40 - 174405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 720 mm
Höhe - 399 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081708673
Artikelnummer
EAO174405
Herstellernummer
174405
Hersteller
EAO
Breite:
720 mm
Höhe:
399 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
400 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie