Startseite

EATON - EAO174402 BPZ-FP/S-NZM2X-3/3-800-MV 2XNZM2 V 800L3 - 174402

KopierenKopieren
EATON - EAO174402 BPZ-FP/S-NZM2X-3/3-800-MV 2XNZM2 V 800L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 720 mm

  • Höhe - 299 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 300 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081708642

Artikelnummer

EAO174402

Herstellernummer

174402

Hersteller

EAO

Breite:

720 mm

Höhe:

299 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

300 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Piastra frontale per NZM2, forma simmetrica, BPZ-FP/S, Verticale, larghezza 800 mm, altezza 300mm, max. 3xNZM2 4 poli, lamiera d'acciaio, verniciato a polvere, RAL 7035, con messa a terra per blocchi collegati, aperture preparate su piastra frontale, senza piastra di montaggio, può essere usata simmetricamente solo in combinazione con la piastra di montaggio NZM

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie