Startseite

EATON - EAO174397 BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL PIASTRA NZM4 60 - 174397

KopierenKopieren
EATON - EAO174397 BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL PIASTRA NZM4 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 599 mm

  • Breite - 492 mm

  • Lochung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

None

EAN

4015081708598

Artikelnummer

EAO174397

Herstellernummer

174397

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

599 mm

Breite:

492 mm

Lochung:

ja

Piastra di montaggio NZM, forma simmetrica, pronto per collegamento sul retro, BPZ-MPL-NZM..-...-MX-XVTL, adatta solo per montaggio su XVTL, larghezza 600 mm, massimo 1xNZM4 verticale, senza piastra frontale, adatto al montaggio degli interruttori automatici NZM verticalmente e orizzontalmente, solo 1 NZM possibile se montato orizzontalmente, lamiera di acciaio (2 mm), zincato, attrezzatura in dotazione: 1 piastra di montaggio, vari accessori di montaggio