Startseite

EATON - EAO174396 BPZ-FP/S-NZM3-600-MV PAN. NZM3 V 600L 40 - 174396

KopierenKopieren
EATON - EAO174396 BPZ-FP/S-NZM3-600-MV PAN. NZM3 V 600L 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 520 mm

  • Höhe - 399 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081708581

Artikelnummer

EAO174396

Herstellernummer

174396

Hersteller

EAO

Breite:

520 mm

Höhe:

399 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

400 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Piastra frontale per NZM3, forma simmetrica, BPZ-FP/S, Verticale, larghezza 600 mm, altezza 400mm, max. 1xNZM3 4 poli, lamiera d’acciaio, verniciato a polvere, RAL 7035, con messa a terra per blocchi collegati, aperture preparate su piastra frontale, senza piastra di montaggio, può essere usata simmetricamente solo in combinazione con la piastra di montaggio NZM

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie