Startseite

EATON - EAO174388 BPZ-ICD-400/17 VANO CAVI INT XEB 400L 17 - 174388

KopierenKopieren
EATON - EAO174388 BPZ-ICD-400/17 VANO CAVI INT XEB 400L 17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081708505

Artikelnummer

EAO174388

Herstellernummer

174388

Hersteller

EAO

Kit per scatola di cablaggio interna come kit completo, BPZ-ICD-.. Altezza 1650 mm, larghezza 400 mm, per custodia IP54 Profi+, 400 mm BPZ-ICD-400... scatola di cablaggio per larghezza custodie 1000 mm / altezza 15 o superiore, grigio, RAL 7035, kit composto da sezione di montaggio per configurazione divisa, guida DIN posteriore, supporto piastra frontale anteriore, porta in lamiera di acciaio incluso telaio, involucro in plastica trasparente

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie