Startseite

EATON - EAO174379 BPZ-FP/S-NZM3-800-MH PAN. NZM3 O 800L 40 - 174379

KopierenKopieren
EATON - EAO174379 BPZ-FP/S-NZM3-800-MH PAN. NZM3 O 800L 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 720 mm

  • Höhe - 399 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081708413

Artikelnummer

EAO174379

Herstellernummer

174379

Hersteller

EAO

Breite:

720 mm

Höhe:

399 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Piastra frontale per NZM3, forma simmetrica, BPZ-FP/S, orizzontale, larghezza 800 mm, altezza 400mm, max. 1xNZM3 4 poli, lamiera d’acciaio, verniciato a polvere, RAL 7035, con messa a terra per blocchi collegati, aperture preparate su piastra frontale, senza piastra di montaggio, può essere usata simmetricamente solo in combinazione con la piastra di montaggio NZM

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie