Startseite

EATON - EAO174376 BPZ-FP/S-NZM1-800-MH PAN. NZM1 O 800L 20 - 174376

KopierenKopieren
EATON - EAO174376 BPZ-FP/S-NZM1-800-MH PAN. NZM1 O 800L 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 720 mm

  • Höhe - 199 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081708383

Artikelnummer

EAO174376

Herstellernummer

174376

Hersteller

EAO

Breite:

720 mm

Höhe:

199 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

200 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Piastra frontale per NZM1, forma simmetrica, BPZ-FP/S, orizzontale, larghezza 800 mm, altezza 200mm, max. 1xNZM1 4 poli, lamiera d’acciaio, verniciato a polvere, RAL 7035, con messa a terra per blocchi collegati, aperture preparate su piastra frontale, senza piastra di montaggio, può essere usata simmetricamente solo in combinazione con la piastra di montaggio NZM

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie