Startseite

EATON - EAO174365 BPM-O-800/12-F STRUT.QUADRO XEB 800L 126 - 174365

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1260 mm

  • Breite - 800 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 35

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

326 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081708277

Artikelnummer

EAO174365

Herstellernummer

174365

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1260 mm

Breite:

800 mm

Breite in Teilungseinheiten:

35

Tiefe:

270 mm

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

245

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

7

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro di distribuzione di servizio IP55 con montaggio a vista per luoghi umidi senza porta, BPM-O-...; larghezza 800 mm, altezza esterna 1260 mm, altezza pannello frontale 1150 mm, profondità 270 mm, custodia saldata, coperchi metallici messi a terra, stabilità straordinaria grazie alla struttura saldata, ben strutturato, design multistrato per un'installazione facilmente accessibile, la porta può essere con apertura a destra o a sinistra, vano cablaggio ampio, ingresso cavi aperto in alto, preparato per inserto per piastra passacavi F3A, raccordi interni variabili con o senza telaio portante rimovibile, installazione in ambienti interni possibile con MSW o torri di montaggio, in caso d’uso di una configurazione di montaggio MSW

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie