Startseite

EATON - EAO174362 BPM-F-600/17-F STRUT.ARMADIO XEB 600L 17 - 174362

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 1760 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

299 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081708246

Artikelnummer

EAO174362

Herstellernummer

174362

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

1760 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Tiefe:

320 mm

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

264

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

11

Schlagfestigkeit:

IK07

RAL-Nummer:

7035

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Quadro di distribuzione a pavimento per ambienti umidi senza porta, IP55, BPM-F-...Larghezza 600 mm, altezza esterna 1760 mm, altezza pannello frontale 1650 mm, profondità 320 mm, custodia saldata, coperchi metallici messi a terra, stabilità straordinaria grazie alla struttura saldata, ben strutturato, design multistrato per un impianto facilmente accessibile: - telaio di base - guide DIN ... - custodia, la porta può essere con apertura a destra o a sinistra, vano cablaggio ampio, entrate cavi aperte in alto e in basso, preparato per inserto per piastra passacavi F3A, raccordi interni variabili con/senza telaio portante rimovibile, installazione in ambienti interni possibile con MSW o torri di montaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie