EATON - EAO174360 BPM-O-600/12-F STRUT.QUADRO XEB 600L 126 - 174360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1260 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 24
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
188 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081708222
Artikelnummer
EAO174360
Herstellernummer
174360
Hersteller
EAO
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1260 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Tiefe:
270 mm
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
168
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
7
Schlagfestigkeit:
IK07
RAL-Nummer:
7035
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie