Startseite

EATON - EAO174353 BPZ-ICD-200/15 VANO CAVI INT XEB 200L 15 - 174353

KopierenKopieren
EATON - EAO174353 BPZ-ICD-200/15 VANO CAVI INT XEB 200L 15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081708154

Artikelnummer

EAO174353

Herstellernummer

174353

Hersteller

EAO

Kit per scatola di cablaggio interna come kit completo, BPZ-ICD-.. Altezza 1450 mm, larghezza 200 mm, per custodia IP54 Profi+, 200 mm BPZ-ICD-200... scatola di cablaggio per larghezza custodie 800 mm/altezza 15 o superiore, grigio, RAL 7035, kit composto da sezione di montaggio per configurazione divisa, guida DIN posteriore, supporto piastra frontale anteriore, porta in lamiera di acciaio incluso telaio, involucro in plastica trasparente

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie