Startseite

EATON - EAO174348 BPZ-DMS-800/20-P PORTA CIECA XEB 800L 20 - 174348

KopierenKopieren
EATON - EAO174348 BPZ-DMS-800/20-P PORTA CIECA XEB 800L 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 766 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081708109

Artikelnummer

EAO174348

Herstellernummer

174348

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

766 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

2027 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

18 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta in lamiera di acciaio per quadri di distribuzione di servizio per ambienti umidi, BPZ-DMS, IP55, a fissaggio frontale. Altezza 2030 mm, larghezza 770 mm, può essere installato e smontato con facilità, montabile a destra o a sinistra, angolo di apertura a 167°, blocco a 3 punti con maniglia di bloccaggio, lamiera d'acciaio, verniciato a polvere, grigio, RAL 7035, attrezzatura fornita: 1 porta

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie