EATON - EAO174345 BPZ-DMS-800/12-P PORTA CIECA XEB 800L 12 - 174345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 766 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
127 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081708079
Artikelnummer
EAO174345
Herstellernummer
174345
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
766 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1227 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
18 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


