Startseite

EATON - EAO174322 XVTL-MP/PH-8/3 SEGREGAZIONE ORIZZONT 800 - 174322

KopierenKopieren
EATON - EAO174322 XVTL-MP/PH-8/3 SEGREGAZIONE ORIZZONT 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 50 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081707843

Artikelnummer

EAO174322

Herstellernummer

174322

Hersteller

EAO

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

50 mm

Farbe:

Edelstahl

Breite:

833.6 mm

Rastermaß:

12.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

RAL-Nummer:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Einzelteil

Für innere Unterteilung Form 2a:

ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

ja

Suddivisone per installazione orizzontale, larghezza della sezione 800 mm, la profondità della sezione è di 300 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie