Startseite

EATON - EAO174317 XVTL-ICD-20 VANO CAVI INT XEL 200L 2000H - 174317

KopierenKopieren
EATON - EAO174317 XVTL-ICD-20 VANO CAVI INT XEL 200L 2000H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 194.2 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081707799

Artikelnummer

EAO174317

Herstellernummer

174317

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

194.2 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Configurazione combinata con modulo passaggio cavi per altezza armadio di 2000 mm, la larghezza del modulo cavi è 200 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie