Startseite

EATON - EAO174313 XLSPH1656 ZOCCOLO H100 APR. XEL 650L 600 - 174313

KopierenKopieren
EATON - EAO174313 XLSPH1656 ZOCCOLO H100 APR. XEL 650L 600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 505 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 230 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081707751

Artikelnummer

EAO174313

Herstellernummer

174313

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

505 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

110 mm

Tiefe:

230 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo, lamiera d'acciaio da 3 mm, incluso il materiale di montaggio, verniciato a polvere in RAL 7035, altezza 650mm, larghezza 650mm, profondità 500mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie