EATON - EAO174311 XLSPH1653 ZOCCOLO H100 APR. XEL 650L 300 - 174311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 505 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 110 mm
Tiefe - 230 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081707737
Artikelnummer
EAO174311
Herstellernummer
174311
Hersteller
EAO
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
505 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
110 mm
Tiefe:
230 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


