EATON - EAO174304 XLSD5S1465 PORTA CIECA XEL 650L 1400H - 174304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 642 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
127 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081707669
Artikelnummer
EAO174304
Herstellernummer
174304
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
642 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1340 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


