Startseite

EATON - EAO174302 XLSD5GS1685 PORTA TRASPARENT XEL 850L 16 - 174302

KopierenKopieren
EATON - EAO174302 XLSD5GS1685 PORTA TRASPARENT XEL 850L 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 842 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

159 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081707645

Artikelnummer

EAO174302

Herstellernummer

174302

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

842 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1540 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

27 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

4X

Porta di sezione con finestra in vetro di sicurezza 4 mm (ESG), cerniere a destra o sinistra, chiusa, IP55, guarnizione in materiale espanso, blocco con chiave a doppio bit da 3 mm, verniciatura a polvere in finitura strutturata RAL 7035, altezza 1600 mm, larghezza 850 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie