Startseite

EATON - EAO174300 XLSD5GS2065 PORTA TRASPARENT XEL 650L 20 - 174300

KopierenKopieren
EATON - EAO174300 XLSD5GS2065 PORTA TRASPARENT XEL 650L 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 642 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

166 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081707621

Artikelnummer

EAO174300

Herstellernummer

174300

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

642 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1940 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

27 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

4X

Porta con finestra in vetro di sicurezza 4 mm (ESG), cerniere a destra o sinistra, chiusa, IP55, guarnizione in materiale espanso, blocchetto con chiave a doppio profilo da 3 mm, verniciatura a polvere in finitura strutturata RAL 7035, altezza 2000 mm, larghezza 650 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie