EATON - EAO174299 XLSD5GS1865 PORTA TRASPARENT XEL 650L 18 - 174299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 642 mm
Höhe - 1740 mm
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
4015081707614
Artikelnummer
EAO174299
Herstellernummer
174299
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
642 mm
Höhe:
1740 mm
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4X


