Startseite

EATON - EAO174294 XLSR5184 PANNEL POST XEL 425L 1800H - 174294

KopierenKopieren
EATON - EAO174294 XLSR5184 PANNEL POST XEL 425L 1800H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 425 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

115 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081707560

Artikelnummer

EAO174294

Herstellernummer

174294

Hersteller

EAO

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

425 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

20 mm

Breite:

335 mm

Höhe:

1750 mm

Rastermaß:

25 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Parete posteriore chiusa, adatto per sezioni di altezza pari a 1800 mm, larghezza 425mm, spessore del materiale 1,5 mm, IP55 finitura struttura in RAL 7035

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie