Startseite

EATON - EAO174286 XLSR51465 PANNEL POST XEL 650L 1400H - 174286

KopierenKopieren
EATON - EAO174286 XLSR51465 PANNEL POST XEL 650L 1400H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Rastermaß - 25 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

None

EAN

4015081707485

Artikelnummer

EAO174286

Herstellernummer

174286

Hersteller

EAO

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Rastermaß:

25 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

650 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

20 mm

Breite:

560 mm

Höhe:

1350 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Mit Schloss:

nein

Parete posteriore chiusa, adatto per sezioni di altezza pari a 1400 mm, larghezza 650mm, spessore del materiale 1,5 mm, IP55 finitura struttura in RAL 7035