Startseite

EATON - EAO173652 BPZ-BR/BBS250/V-200 2X STAFFA V.INT 200L - 173652

KopierenKopieren
EATON - EAO173652 BPZ-BR/BBS250/V-200 2X STAFFA V.INT 200L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081700592

Artikelnummer

EAO173652

Herstellernummer

173652

Hersteller

EAO

Elemento di montaggio per sistema a sbarre a 4 poli, 250 A, BPZ-BR/BBS250/V-200, per il montaggio orizzontale di un supporto per sistema a sbarre a 4 poli BPZ-BBS-4/250 sulle guide DIN di uno scomparto largo 200 mm. In questo modo, le sbarre di collegamento corrono in verticale. Caratteristica materiale: lamiera di acciaio (2 mm), zincato, attrezzatura in dotazione: 2 elementi di montaggio, vari accessori di montaggio

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie