EATON - EAO173590 BPZ-DMT-800/12-P PORTA TRASP XEB 800L 12 - 173590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP54
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
159 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081699971
Artikelnummer
EAO173590
Herstellernummer
173590
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
1250 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
50 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


