Startseite

EATON - EAO173585 BPZ-DMT-600/17-P PORTA TRASP XEB 600L 17 - 173585

KopierenKopieren
EATON - EAO173585 BPZ-DMT-600/17-P PORTA TRASP XEB 600L 17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081699926

Artikelnummer

EAO173585

Herstellernummer

173585

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1750 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

50 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta trasparente (lamiera di acciaio) per quadri di distribuzione di servizio per ambienti umidi, IP55, BPZ-DMT a fissaggio frontale. Altezza 1730mm, larghezza 570 mm, può essere installato e smontato con facilità, montabile a destra o a sinistra, angolo di apertura a 167°, blocco a 3 punti con maniglia di bloccaggio, lamiera d'acciaio, verniciato a polvere, grigio, RAL 7035, pannello trasparente da 4 mm da vetro di sicurezza spesso secondo le norme EN 12150-1 o DIN 1249, attrezzatura fornita: 1 porta

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie