Startseite

EATON - EAO173029 M22-KC12SMC10 KIT 1NO+2NC+SMC, X CUSTODI - 173029

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081696208

Artikelnummer

EAO173029

Herstellernummer

173029

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Bodenbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Elemento di contatto, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Fissaggio: Fissaggio alla base, Descrizione: Il contatto N/A dell'elemento di contatto a monitoraggio automatico si aziona quando viene montato sull'attuatore M22-XSMC, Contatti N/A = Normalmente aperti: 2 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 30 N, Grado di protezione: IP20, Collegamento a SmartWire-DT: no, Standard: IEC 60947-5-1

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie