Startseite

EATON - EAO172842 SVB-SW-P1/M MAN LUC X P1 - 172842

KopierenKopieren
EATON - EAO172842 SVB-SW-P1/M MAN LUC X P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081694242

Artikelnummer

EAO172842

Herstellernummer

172842

Hersteller

EAO

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Leva, Funzione di base: confezioni di montaggio, Funzione: kit per interruttore generale, esclusivamente per interruttori generali, con blocco lucchetti, Per il bloccaggio in posizione 0, lucchettabile con un massimo di 3 lucchetti, utilizzo con: P1…/M…,nera, Esecuzione Con maniglia nera e corona di blocco nera, arresto e ritenuta d'emergenza: senza funzione di arresto d'emergenza, Angolo di manovra: 90 °