Startseite

EATON - EAO172840 SVB-P1/M MAN LUC PER P1 - 172840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081694228

Artikelnummer

EAO172840

Herstellernummer

172840

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia, Funzione di base: Kit di montaggio, Funzione: kit di montaggio per interruttore generale, solo per interruttore generale, Con blocco lucchetti, per l'interblocco della posizione 0, Bloccabile con un massimo di 3 lucchetti, Per utilizzo con: P1…/M…, rosso/giallo, Tipo con maniglia rotativa rossa e anello di bloccaggio giallo, Spegnimento di emergenza/arresto di emergenza: come funzione di spegnimento di emergenza/arresto di emergenza, Angolo di commutazione: 90 °

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie