Startseite

EATON - EAO172529 NZM1-XTVDKLR C RINV B/P G/R BL CHIAVE NZ - 172529

KopierenKopieren
EATON - EAO172529 NZM1-XTVDKLR C RINV B/P G/R BL CHIAVE NZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081690756

Artikelnummer

EAO172529

Herstellernummer

172529

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie