Startseite

EATON - EAO172274 DX-EMC12-019-FS1 FILTRO EMC 1 PH 250 V 1 - 172274

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081688364

Artikelnummer

EAO172274

Herstellernummer

172274

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Filter

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Filtro soppressione radiodisturbo, Descrizione: Monofase, Tensione di rete (50/60 Hz): ULN= max. 250 + 10% V, Corrente nominale di esercizio: Ie, = 19 A Utilizzo con: DE1, DE11, Grado di protezione: IP00, IP20 se collegato, Tipo di collegamento: Morsettodi collegamento, Prigioniero in PE, cavi prefabbricati, peso: m 1 kg, Note: Filtro montato su base, filtro a montaggio laterale, Standard: EN 50178, IEC 61800-3, EN 61800-3 incl. A11

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie