EATON - EAO171889 EMT62 TERMOPROT TERM, 2 CIRC, AUTORESET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 2
Widerstandsmessbereich - 750...12000 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Breite - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081685141
Artikelnummer
EAO171889
Herstellernummer
171889
Hersteller
EAO
Anzahl der Messkreise:
2
Widerstandsmessbereich:
750...12000 Ohm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
23 mm
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Höhe:
83 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Externer Reset möglich:
nein
Tiefe:
103 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...240 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Temperaturmessbereich:
0...0 °C
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24...240 V