Startseite

EATON - EAO171381 SL4-AP230 SEGNALAT. ACUST.SUONO FIX/INTE - 171381

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081679102

Artikelnummer

EAO171381

Herstellernummer

171381

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

43 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...240 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC

Ton einstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

13

Lautstärke:

80 dB

Modulo di segnalatore acustico, 230/240 V AC, suono continuo o intermittente, regolabile con interruttori DIP interni, pressione sonora 80 dB, regolabile con potenziometro interno, f = 4kHz, IP66

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie