EATON - EAO171379 SL4-AP24 SEGNALAT. ACUST. SUONO FIX/INTE - 171379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 43 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4015081679089
Artikelnummer
EAO171379
Herstellernummer
171379
Hersteller
EAO
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
43 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Lautstärke:
80 dB
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


