EATON - EAO171287 SL7-AP24-M SEGNAL. ACUST. MULTISUONO 24V - 171287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - sonstige
Außendurchmesser - 73 mm
Farbe - schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V
Betriebsspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4015081678327
Artikelnummer
EAO171287
Herstellernummer
171287
Hersteller
EAO
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
73 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP66
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (NEMA):
13
Lautstärke:
100 dB
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


