Startseite

EATON - EAO171286 SL7-AP230-E SEGNAL. ACUST.SUONO FIX/INTE - 171286

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 73 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...240 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081678310

Artikelnummer

EAO171286

Herstellernummer

171286

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

73 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...240 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...240 V

Schutzart (IP):

IP66

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC

Schutzart (NEMA):

13

Lautstärke:

100 dB

Modulo di segnalatore acustico, 230/240 V AC, suono continuo o intermittente, azionamento esterno, pressione sonora 100 dB, regolabile con potenziometro interno, f = 2,8 kHz, IP66

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie