Startseite

EATON - EAO171284 SL7-AP24-E SEGNAL. ACUST.SUONO FIX/INTER - 171284

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 73 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081678297

Artikelnummer

EAO171284

Herstellernummer

171284

Hersteller

EAO

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

73 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Schutzart (IP):

IP66

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (NEMA):

13

Lautstärke:

100 dB

Modulo di segnalatore acustico, 24 V AC/DC AC/DC, suono continuo o intermittente, azionamento esterno, pressione sonora 100 dB, regolabile con potenziometro interno, f = 2,8 kHz, IP66

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie