Startseite

EATON - EAO171191 FRCMM-125/4/05-S/BFQ DIFF.PURO 4P 125A 0 - 171191

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - B

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081676750

Artikelnummer

EAO171191

Herstellernummer

171191

Hersteller

EAO

Fehlerstrom-Typ:

B

Bemessungsfehlerstrom:

0.5 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

125 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

5 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Einbautiefe:

70.5 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Interruttore differenziale puro FRCmM-125, 4 poli, Corrente nominale In: 125 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn: 10 con fusibile di riserva kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,5 A, Interruttore automatico di corrente residua a prova di convertitore di frequenza

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie