Startseite

EATON - EAO171178 FRCMM-125/4/003-G/A DIFPURO 4P 125A 003- - 171178

KopierenKopieren
EATON - EAO171178 FRCMM-125/4/003-G/A DIFPURO 4P 125A 003-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 415 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081676606

Artikelnummer

EAO171178

Herstellernummer

171178

Hersteller

EAO

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

70.5 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Explosionsgeschützt:

nein

Interruttore differenziale puro FRCmM-125, 4 poli, Corrente nominale In: 125 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn: 10 con fusibile di riserva kA, Corrente nominale di guasto IΔN: 0,03 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali