Startseite

EATON - EAO171138 Z-BB/UL25/2P1MU+AUX/46 SB.UL489 100A 2P - 171138

KopierenKopieren
EATON - EAO171138 Z-BB/UL25/2P1MU+AUX/46 SB.UL489 100A 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 2

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 0

  • Teilungsmaß - 26.4 mm

  • Querschnitt - 25 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081676279

Artikelnummer

EAO171138

Herstellernummer

171138

Hersteller

EAO

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

2

Geeignet für Anzahl Geräte:

0

Teilungsmaß:

26.4 mm

Querschnitt:

25 mm²

Länge:

1040.6 mm

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

10 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Farbe:

sonstige

Sbarra di collegamento blocco per FAZ-NA/RT, fornito senza tappi terminali, tipo conforme a UL489, EN 60947-1, IEC 60947-1:2004