EATON - EAO171133 Z-BB/UL25/3P1MU/57 SBAR.UL489 100A 3P 1M - 171133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Länge - 1009.8 mm
Teilungsmaß - 17.6 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081676231
Artikelnummer
EAO171133
Herstellernummer
171133
Hersteller
EAO
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Länge:
1009.8 mm
Teilungsmaß:
17.6 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
0
Querschnitt:
25 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
10 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


