EATON - EAO170M6465 170M6465 FUSE 1100A 690V 3BKN/50 AR UC - 170M6465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 1100 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
3 ST
EAN
5996516019405
Artikelnummer
EAO170M6465
Herstellernummer
170M6465
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
1100 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
130 W
Befestigungslöcher:
M12
Mittenabstand Anschlüsse:
52.4 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-4 Flush-End-Anschluss Typ A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


