EATON - EAO170M6114 170M6114 FUSE 1000A 690V 3KN/80 AR UC - 170M6114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 1000 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
5996516017777
Artikelnummer
EAO170M6114
Herstellernummer
170M6114
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
1000 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
125 W
Befestigungslöcher:
M10
Mittenabstand Anschlüsse:
78 mm
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


